AV延長ケーブル

AV延長ケーブル - カモン

2.5mm4極ステレオを延長するケーブル

ケーブル長(m)2コネクタ形状2.5mm4極ステレオ(メス) - 2.5mm4極ステレオ(オス)ケーブルOFC加工金メッキ、アルミシールド内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035648W425E-20
544539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする