カモン
DC変換ケーブル
電源供給用DCケーブルを直角に変換するケーブル
ケーブル長(m)
0.15
コネクタ
外径5.5mm/内径2.5mm(メス) - 外径5.5mm/内径2.5mm(オス)
通電電流(A)
最大12V/2A
ケーブル
24AWG
色
ブラック
変換タイプ
メス - オス
コネクタ1
DC(外径5.5mm/内径2.5mm)
コネクタ2
DC(外径5.5mm/内径2.5mm)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035693
5525-015L
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください