キーボード自作キット

キーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワンキーボード自作キット - ビット・トレード・ワン

縦6×横16キーのスタンダードなオーソリニア(直交)配列 ベースモデルです。
まずは「キーボードを作ってみたい!」という方や、オーソドックスな形でキーの種類に拘りたい方におすすめです。
様々なスイッチやキートップを乗せてテスターとして使用しても快適です。
持ち運びやすいコンパクト仕様です。
厚さ20mmのコンパクトなアクリル筐体は取り回しがよく、様々なデスクにマッチします。
同梱のスタンドを使用する事でチルトの利用も可能です。

適合(キースイッチ)Cherry MX、Kailh Low Profileセット内容部品一式、部品表&作成マニュアル案内、キット修理案内質量(g)約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×115×20キー数最大96保証期間部品初期不良のみ対応、組立後の動作については保証対象外動作温度(℃)0~45動作湿度(%)10~60(結露なきこと)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77035849ADKB96USB MicroB
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする