USBオシロスコープ

USBオシロスコープ - ビット・トレード・ワンUSBオシロスコープ - ビット・トレード・ワンUSBオシロスコープ - ビット・トレード・ワンUSBオシロスコープ - ビット・トレード・ワンUSBオシロスコープ - ビット・トレード・ワン

ラズベリー・パイで気軽に扱えるUSBオシロスコープ
通常の逐次変換方式のコンパレータ部をパイプライン構成にすることで1クロックごとにA/D変換結果を出力、最高10Msps高分解能12ビットでの高速A/D変換が可能
ラズパイが計測結果を素早くロギング、ネットワーク経由でパソコン・スマートフォンなどのブラウザ上で波形観測が可能の他、ログを出力することも可能
標準でシリアル変換アダプタ同梱なので、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能

付属品シリアル変換アダプタ、シリアル変換ケーブル、 部品表、保証書質量(g)約52電源Raspberry Piより給電 5V使用温度(℃)0~40(結露なきこと)対応OSRaspbian寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×59×17(突起物除く)対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン保証期間お買い上げから1年間入力端子周波数測定用BNCコネクタ×2内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77036138ADCQ1706BPRE
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする