渡邉研磨
グラインダー砥石
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途
一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。
対応材質
一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等
外径(Φmm)
205
穴径(Φmm)
15.88
厚さ(mm)
19
砥粒
A
結合度
P
結合剤
V
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77042438
-
36
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
77042447
-
46
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
77042456
-
60
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください