曜日別特売

衣類乾燥機能付 サーキュレーター 「ヒート&クール」

衣類乾燥機能付 サーキュレーター 「ヒート&クール」 - スリーアップ

夏は涼しく、冬は暖かく、オールシーズン使える衣類乾燥機能付サーキュレーター「ヒート&クール」シリーズの最小コンパクトモデル。
夏はサーキュレーターや扇風機として、冬は1200Wの暖房として使うことができます。
強力な風で暖めながら衣類を乾かすことによって、自然乾燥に比べて乾燥時間を約60%短縮します。
送風、暖房、衣類乾燥の1台3役で季節によって扇風機とヒーターを入れ替える手間もいらず、これ1台で年中通して活躍します。

用途空気循環・換気・衣類乾燥風量調整3段階※温風時は1段階ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.5×22×34質量(kg)2.7材質ABS、PA電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)送風モード/38、温風モード/1200適用畳数16(目安)※送風使用時モーターACモーター左右首振約70°(自動)上下首振90° 4段階(手動)切タイマー1・2・4時間付属品リモコン電源コード(m)1.5保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77044495HC-T2209WH
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする