曜日別特売

衣類乾燥機能付 「ヒート&クール」 ボーイングエア

衣類乾燥機能付 「ヒート&クール」 ボーイングエア - スリーアップ
(1件のレビュー)

夏は涼しく、冬は暖かく、温冷の2連ファン搭載でさらにパワーアップした衣類乾燥機能付ヒート&クール「ボーイングエア」。
夏はサーキュレーターや扇風機として、冬は1200Wの暖房としてオールシーズン使うことができます。
2連の独立式ファンを採用しているので、それぞれ角度や風量を変えて2ヶ所同時に送風できます。
上段と下段のファンは自在に風向きを調節できるので、反対側の方向にも送風が可能です。
衣類乾燥モードは送風と温風を組み合わせることにより、自然乾燥に比べて乾燥時間を約80%短縮します。

用途空気循環・換気・衣類乾燥風量調整3段階※温風時は1段階ホワイト直径×高さ(cm)33×64質量(kg)7.3材質PP、スチール電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)送風モード/75、温風モード/1200適用畳数12(目安)※上下送風使用時モーターACモーター左右首振約60°(自動)上下首振上段220°/下段180°(手動)切タイマー1~8時間付属品リモコン電源コード(m)1.5保証期間1年間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77044504HC-T2210WH
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77044504
2023-01-27
用途: 洗濯の乾燥に使用
本証寺サービス業

この時期洗濯物が乾かなくて困っていました。
こちらの商品を購入、半日ほど回しておくと乾きますので、たいへん助かっています。
嫁いだ娘も購入すると言っています。
衣類乾燥は1200Wなので、ドライヤーと併用するとブレーカーが落ちます。(我が家の場合)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする