曜日別特売

キーボードワイヤレスキーボードマウスセット

キーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iCleverキーボードワイヤレスキーボードマウスセット - iClever
(1件のレビュー)

2.4G無線JIS配列キーボード&マウスセット。
キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用できます。
ノートPCと同じ「パンタグラフ方式」を採用しており、打ちやすい19mmキーピッチ、ネイルアートを施した指先でも操作しやすくなっています。
浅めな1.8mmキーストロークは、静か、快適、滑らかなタイピング感を実現。
280mAhバッテリー内蔵のUSB充電式キーボード、面倒な電池交換は不要。
WEBの閲覧が快適に操作でき、ゲームやイラストレーションなど精密な作業にも最適。

キー方式パンタグラフブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)366×125×16、(マウス)60×107×27質量(g)(キーボード)373電源(キーボード)充電式リチウムイオン電池、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)充電時間2時間連続使用時間(時間)約90接続方式2.4G無線通信距離(m)約10接続台数1台キーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19対応OSWindows 2000/XP/Vista/7/8/10、Mac OSセット内容ワイヤレスキーボード×1、ワイヤレスマウス×1、USB充電ケーブル×1、2.4G USBレシーバー×1、取扱説明書・保証書内容量1セット
注意
※互換性の関係上、リモートデスクトップによるご使用は接続やショートカット等の機能が正常に行われない可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77044373IC-BK22Combo
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 毎日のPC作業に
建設業・工事業

キーボードが薄くタッチが軽いので使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする