斎藤撚糸
草刈コード ウルトラビート
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途
草刈用ナイロンコード
形状
四角型
材質
共重合ナイロン、ポリエチレン
タイプ
差込
セット数
30本
長さ(m)
0.22
太さ(mm)
2.3
内容量
1個(0.22m×30本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77046577
97116
2.3
0.22
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください