YSN
CROWD AUDIO ヘッドホン Bluetooth ワイヤレス ノイズキャンセリング マイク搭載 有線無線両用 折りたたみ式
アクティブノイズキャンセリング
軽量&コンパクトに折りたためる
無線でも有線でも使用可能
Bluetooth
Ver.5.0
型式
ダイナミック密閉型
口径(Φmm)
スピーカー:40
再生周波数帯域(Hz)
20~20000
電源
USB:600mAh
ケーブル
充電ケーブル(microUSB)、オディオケーブル3.5mm
付属品
取扱説明書
色
ブラック
接続方式
Bluetooth
イヤホン形状
オーバーヘッド型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77048309
C03WL-001BK
¥
6,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください