CROWD AUDIO ヘッドホン Bluetooth ワイヤレス ノイズキャンセリング マイク搭載 有線無線両用 折りたたみ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77048309 品番C03WL-001BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,980

アクティブノイズキャンセリング
軽量&コンパクトに折りたためる
無線でも有線でも使用可能

BluetoothVer.5.0 型式ダイナミック密閉型 口径(Φmm)スピーカー:40 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 電源USB:600mAh ケーブル充電ケーブル(microUSB)、オディオケーブル3.5mm 付属品取扱説明書 ブラック 接続方式Bluetooth イヤホン形状オーバーヘッド型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする