キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応

キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコムキーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 - エレコム

日々の汚れや小さなホコリの除去に!IPX5対応の防水設計と、キートップを浮かせるデザインでスムーズに水洗いが可能。さらに抗菌加工で安心をプラスする有線タイプの防水・抗菌フルキーボードです。

サイズフル質量(g)約500※ケーブル含むケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、 macOS Monterey (12)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。コネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436.6×148.7×26.7(スタンド含まず)、436.6×148.7×34.7(スタンド時)電源供給方式USBバスパワーホットキー数13キー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続方式
インターフェイス
キーストローク(mm)
キーピッチ(mm)
キー方式
キー配列
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048564TK-WS01UMKBK--ブラック219メンブレン109キー(日本語配列)
8,230
4,698
5,168(税込)
当日出荷
77048573TK-WS01UMKWH有線USBホワイト219メンブレン109キー(日本語配列)
8,230
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77048573TK-WS01UMKWH77048564TK-WS01UMKBKTK-WS01UMKWH キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応 エレコム 77048564キーボード 有線 USB接続 メンブレン式 テンキー付き 洗える(IPX5) 高耐久設計 抗菌 【Windows11 mac Chrome】対応エレコム1個
4,698
税込5,168
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする