曜日別特売

ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m)

ワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコムワイヤレス充電器 7.5W マグネット式 スタンドタイプ 縦置き/横置き両対応 ケーブル一体(1.5m) - エレコム

MagSafe対応iPhoneシリーズをマグネットで固定でき、7.5Wで充電ができるワイヤレス充電器です。 縦置き・横置きどちらでも対応し、充電しながら着信確認や動画視聴ができます。 Lightning端子を使用しないので、イヤホンを使いながら充電でき、またコネクターの水濡れによるショートの事故を抑制します。※本製品は防水構造ではありません。

対応機種MagSafe規格に対応した、iPhoneシリーズ ※2022年1月現在入力端子USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグ (ケーブル一体型)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×145(ケーブル除く)使用温度範囲(℃)0~35ケーブル本体一体型 USB Type-C(TM)(USB-C(TM)) プラグケーブルブラック保証期間1年間仕様【保証対象地域】日本質量(g)約290(ケーブル、コネクター含む)ケーブル長(cm)約150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048643W-MS02BK
9,020
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする