ゴムボート ローイングボート

ゴムボート ローイングボート - ジョイクラフトゴムボート ローイングボート - ジョイクラフト

チューブ本体と底布に強靭な1,100デシテックス素材を使用。チューブのボトムは2重貼りとなり鉄壁の強度を誇ります。ボートカバーに比べ、圧倒的にスマートで水の抵抗もありません。岩場や浮遊物に強く、災害時にも頼りになるモデルです。

用途釣り、マリンスポーツ、災害時に。オレンジ距離【航行区域】安全に帰着できる範囲内容量1セット
関連資料:(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
人数
全長(mm)
全幅(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77050558TW-229N222901280180
オープン
129,000
141,900(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
77050567TW-270N427001300360
オープン
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする