ジョイクラフト
ゴムボート ローイングボート
根強い人気のKEDは、モダンなフォルムの板底ローボート。
550デシテックスのボート布を用いたチューブの径はローボートクラス最大の35cm。
強さと安定性に優れ、ボートカバーは不要です。
用途
釣り、マリンスポーツ、災害時に。
色
ライトグレー
全幅(mm)
1290
距離
【航行区域】安全に帰着できる範囲
内容量
1セット
関連資料:
(30.78MB)
注意
※仕様・規格は予告なしに変更することがあります。
※サイズは製品により、最大±5%の誤差があります。
※手加工品であるため、製品には多少のバラつきがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
人数
全長(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77050646
KED-270
4
2650
370
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません