GENTI スピークマン

GENTI スピークマン - サンリョウGENTI スピークマン - サンリョウGENTI スピークマン - サンリョウ

GENTI SPEAKMAN (スピークマン)は、人などの侵入をセンサで感知し、現場に合わせて録音した音声を自動再生することで注意を呼びかける 録音式人感センサです。音声と同時にLEDも点滅します。防水仕様で屋外でも使用可能、暗所にも最適です。設置は簡単。あらゆる現場の安全対策にご利用いただけます。状況に合わせた注意を自分の声で録音!センサで自動再生音量が4段階で調整可能です。防水(防雨形)仕様で屋外でも使用可能です。センサ反応角度は全方向360度or100度で切替可能です。暗所に最適で音声再生と同時にLEDも点滅します。単一乾電池2本で40000回以上の連続再生可能です。カットコーンに挿し込むだけの簡単設置です。約8秒間の録音が可能で、人が半径約1.5m以内(70cmコーン設置時)に侵入するとセンサが感知し、LEDの点滅と同時に録音された音声がその場から離れるまで再生され続けます。

用途音声と光で周囲に注意喚起、様々な現場の安全対策に。全長(mm)310質量(kg)1.2センサー感知範囲反応距離:半径約1.5m(70cmコーン設置時)、反応角度:360度/100度(切替可)録音時間録音再生:約8秒(再生前に「ピー」という警告音が入ります)照明再生時に赤色LED点滅音量(dB)最大85(距離1.5m/4段調整)環境温度範囲(℃)-20~60電池寿命連続稼動40000回以上(音量3)駆動源単1電池2本(別売)内容量1台
注意
※電池は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
770508046300027699
オープン
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする