小林
カラーサーマル紙 58mm幅 クリーム
淡いクリームがきれいなレジロールです。
クリーム色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
色
クリーム
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※モニターにより、製品画像にモアレ(干渉縞)が発生することがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※本製品は色がついているのは外側のみです。内側は白地になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧めいたします。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77051355
230-04004050
1箱(50巻)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051364
230-04004005
1箱(20巻)
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051373
230-04004009
1箱(8巻)
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません