小林
カラーサーマル紙 80mm幅 オレンジ
淡いオレンジがきれいなレジロールです。
オレンジ色のレシートはキャンペーン用・販促用に効果的です。
白レシートと比べて目立ちますので、引換券・順番券などに最適です。
用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
種別
感熱紙
色
オレンジ
材質
国産紙
幅(mm)
80
長さ(m)
63
外径(Φmm)
80以下
巻き芯内径(mm)
12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※モニターにより、製品画像にモアレ(干渉縞)が発生することがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※本製品は色がついているのは外側のみです。内側は白地になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧めいたします。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径(Φmm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77051565
230-04013050
1箱(50巻)
80
80以下
12
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051574
230-04013005
1箱(20巻)
80
80以下
12
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051583
230-04013009
1箱(8巻)
80
80以下
12
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません