曜日別特売

両面カラーサーマルロール紙 水色

両面カラーサーマルロール紙 水色 - 小林両面カラーサーマルロール紙 水色 - 小林両面カラーサーマルロール紙 水色 - 小林

両面色付きなので感熱面を内側に折ってもお財布の中で目立ちます。
淡い水色が綺麗なレジロールです。
白いレシートと比べて目立ちますので引換券・順番券などに最適です。

用途
キャンペーン用・販促用に。
店舗ごと・曜日ごとの色分けに。
引換券・順番券などに。
種別感熱紙水色材質国産紙長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※両側色付きです。発色面は外側のみです。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※ 濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが 読み取りにくい場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径(Φmm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77051888230-076630001箱(50巻)5880以下12
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051897230-076630051箱(20巻)5880以下12
オープン
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051906230-076630091箱(8巻)5880以下12
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051915230-076650001箱(50巻)8080以下12
オープン
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051924230-076550051箱(20巻)8080以下12
オープン
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051933230-076650091箱(8巻)8080以下12
オープン
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする