曜日別特売

当たり付きロール紙

当たり付きロール紙 - 小林当たり付きロール紙 - 小林当たり付きロール紙 - 小林当たり付きロール紙 - 小林当たり付きロール紙 - 小林

裏面に「あたり」が印刷されたレシートロールです。

用途キャンペーン用・販促用に。材質国産紙長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12内容量1箱(8巻)
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。また、製品ロットにより多少の色のバラつきがあります。
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
※あたりの印刷が入っているのは、内側(発色面の裏)です。発色面は白無地になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
幅(mm)
外径(Φmm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77051949230-054090091巻(約63m)に18個のあたりが印刷されております。5880以下12
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051958230-054100091巻(約63m)に25個のあたりが印刷されております。5880以下12
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051967230-057290091巻(約63m)に25個のあたりが印刷されております。8080以下12
オープン
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする