小林
白無地ロール紙
シンプルな白無地のレジロールです。
どんな用途にも使いやすく、活用頻度も高い白のレジロールは定番商品です。
東芝テック、カシオ、シャープなど各メーカー機種に対応しています。
用途
レジロールに。
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
注意
※印字される文字はすべて黒色になります(黒発色)。発色面は外側です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77051976
230-02648000
1箱(50巻)
58
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051985
230-02648005
1箱(20巻)
58
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77051994
230-02648009
1箱(8巻)
58
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77052003
230-03043000
1箱(50巻)
80
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77052019
230-03043005
1箱(20巻)
80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
77052028
230-03043009
1箱(8巻)
80
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません