曜日別特売

ファンシーレジ用紙 58mm幅 ファンタジー ピンク

ファンシーレジ用紙 58mm幅 ファンタジー ピンク - 小林ファンシーレジ用紙 58mm幅 ファンタジー ピンク - 小林

淡いピンクがかわいいひよこ柄ファンシーレジ用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。
豊富なカラーと絵柄を取り揃えておりますので、お店にあったレシートを選べます。

用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙ピンク材質国産紙幅(mm)58長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径(Φmm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77052195230-053490001箱(50巻)5880以下12
オープン
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77052204230-053490051箱(20巻)5880以下12
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77052213230-053490091箱(8巻)5880以下12
オープン
5,898
6,488(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77052229230-053490131箱(3巻)5880以下12
オープン
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする