曜日別特売

ファンシーレジ用紙 80mm幅 星座 ピンク

ファンシーレジ用紙 80mm幅 星座 ピンク - 小林ファンシーレジ用紙 80mm幅 星座 ピンク - 小林

淡いピンクがかわいい星座柄ファンシーレジ用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。
豊富なカラーと絵柄を取り揃えておりますので、お店にあったレシートを選べます。

用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。幅(mm)80種別感熱紙長さ(m)63巻き芯内径(mm)12外径(Φmm)80以下材質国産紙ピンク
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77053035230-053890001箱(50巻)
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053044230-053890051箱(20巻)
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053053230-053890091箱(8巻)
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053069230-053890131箱(3巻)
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする