小林
ファンシーレジ用紙 58mm幅 桜 ピンク
淡いピンクがかわいい桜柄ファンシーレジ用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。
用途
全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
種別
感熱紙
色
ピンク
材質
国産紙
幅(mm)
58
長さ(m)
63
外径(Φmm)
80以下
巻き芯内径(mm)
12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径(Φmm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77053279
230-06410000
1箱(50巻)
58
80以下
12
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053288
230-06410005
1箱(20巻)
58
80以下
12
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053297
230-06410009
1箱(8巻)
58
80以下
12
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053306
230-06410013
1箱(3巻)
58
80以下
12
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません