曜日別特売

ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク

ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク - 小林ファンシーレジ用紙 80mm幅 桜 ピンク - 小林

淡いピンクがかわいい桜柄ファンシーレジ用紙です。
注目度も高いので、お店のイメージアップに最適です。
今までに無いレシートで、差別化を図れます。

用途全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。種別感熱紙ピンク材質国産紙幅(mm)80長さ(m)63外径(Φmm)80以下巻き芯内径(mm)12
注意
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
外径(Φmm)
巻き芯内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77053315230-064110001箱(50巻)8080以下12
オープン
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053324230-064110051箱(20巻)8080以下12
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053333230-064110091箱(8巻)8080以下12
オープン
6,498
7,148(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053349230-064110131箱(3巻)8080以下12
オープン
3,298
3,628(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子レジスター/ドロワー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする