小林
ファンシーレジ用紙 58mm幅 冬 青
ファンシーレジ用紙に冬柄が仲間入りです。
他店との差別化にもってこいのレシートです。
『今まで白や色付きしか使ったこと無い』というお客様!柄付きのレジ用紙をお試し頂くチャンスです。
用途
全面にかわいいイラスト入り、注目度抜群なレジ用紙に。
幅(mm)
58
種別
感熱紙
長さ(m)
63
巻き芯内径(mm)
12
外径(Φmm)
80以下
材質
国産紙
色
青
注意
※個人宅への配送はできません。ご了承ください。
※実際の製品とは色が異なる場合があります。印字(感熱面)は全て黒色になります。
※発色面は外側です(黒発色)。
※色がついているのは外側(発色面)のみです。裏面(内側)は白色になります。
※バーコードを印字される場合は、事前の発行テストをお勧め致します。
※濃い色のロール紙の場合、スキャナーの種類によってはバーコードが読み取りにくい場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77053717
230-06611000
1箱(50巻)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053726
230-06611005
1箱(20巻)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053735
230-06611009
1箱(8巻)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
77053744
230-06611013
1箱(3巻)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません