曜日別特売

強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入)

強力ダルマブロックPB-SⅡ型(ベアリング入) - 浅野金属工業

強カダルマブロックSII型のアップデートモデル。本体をリブ付き構造にするとともに、トップをダブルアームとしてかかるカを分散。より安心・安全性を高めた作りにしています。
シーブピンの本体側受け部の厚みは、従来品比約200%に設計し改良を加えています。また、シーブピンナットの緩み止め防止として、強カダルマブロックPB型に使用しているストッパービンユニットを採用し、製品アップデートをしています。

材質特殊ステンレス、(シーブピン・スイベルピン・アームピン)SUS304、(グリスニップル)SUS303質量(kg)13.7種類1車寸法L(mm)403使用荷重(t)5.0寸法d(mm)26寸法L1(mm)57寸法B(mm)167寸法D1(mm)182ロープ径(Φmm)最大21寸法L2(mm)195寸法B2(mm)13寸法B1(mm)44寸法t1(mm)92ベアリング呼び番号6211シーブ径(mm)150六角レンチ径(Φmm)6・10・14内容量1台
関連資料:(0.08MB)
注意
※使用荷重はベケット部分には適用されません。
※使用荷重はベアリングの使用荷重に準じています。
※ベアリングは鉄製(ゴムシール付)を2枚使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77049553AK1875
261,000
259,800
285,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする