曜日別特売

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG

バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG - SMCバッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ 電動アクチュエータ/高タクト対応ガイド付ロッドタイプ LEG - SMC

高タクト対応 高性能ガイド付ロッドタイプ
バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

適合コントローラ機種JXC5H/6H JXCEH/9H/PH軸受種類滑り軸受モータ種類高タクト対応バッテリレスアブソ(ステップモータ DC24V)コントローラ無し内容量1個
注意
※コントローラ無し品番
288件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
モータ配置
リード(mm)
ストローク(mm)
モータオプション
ロボットケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77056009LEG25MGB-30C25上側折返し630カバー付無し
90,200
81,980
90,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056018LEG25MGB-30C-R125上側折返し630カバー付1.5
97,410
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056027LEG25MGB-30C-R325上側折返し630カバー付3
101,700
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056036LEG25MGB-30C-R525上側折返し630カバー付5
108,900
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056045LEG25MGB-30C-R825上側折返し630カバー付8
123,040
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056054LEG25MGB-30C-RA25上側折返し630カバー付10
123,640
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056063LEG25MGB-30C-RB25上側折返し630カバー付15
141,410
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056079LEG25MGB-30C-RC25上側折返し630カバー付20
152,570
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056088LEG25MGB-30W25上側折返し630ロック・カバー付無し
105,550
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056097LEG25MGB-30W-R125上側折返し630ロック・カバー付1.5
114,790
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056106LEG25MGB-30W-R325上側折返し630ロック・カバー付3
120,180
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056115LEG25MGB-30W-R525上側折返し630ロック・カバー付5
128,210
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056124LEG25MGB-30W-R825上側折返し630ロック・カバー付8
144,490
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056133LEG25MGB-30W-RA25上側折返し630ロック・カバー付10
145,640
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056149LEG25MGB-30W-RB25上側折返し630ロック・カバー付15
166,820
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056158LEG25MGB-30W-RC25上側折返し630ロック・カバー付20
179,520
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056167LEG25MGB-50C25上側折返し650カバー付無し
91,360
82,980
91,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056176LEG25MGB-50C-R125上側折返し650カバー付1.5
98,560
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056185LEG25MGB-50C-R325上側折返し650カバー付3
102,850
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056194LEG25MGB-50C-R525上側折返し650カバー付5
110,060
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056203LEG25MGB-50C-R825上側折返し650カバー付8
124,190
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056219LEG25MGB-50C-RA25上側折返し650カバー付10
124,800
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056228LEG25MGB-50C-RB25上側折返し650カバー付15
142,560
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056237LEG25MGB-50C-RC25上側折返し650カバー付20
153,730
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056246LEG25MGB-50W25上側折返し650ロック・カバー付無し
106,700
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056255LEG25MGB-50W-R125上側折返し650ロック・カバー付1.5
115,940
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056264LEG25MGB-50W-R325上側折返し650ロック・カバー付3
121,330
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056273LEG25MGB-50W-R525上側折返し650ロック・カバー付5
129,360
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056289LEG25MGB-50W-R825上側折返し650ロック・カバー付8
145,640
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056298LEG25MGB-50W-RA25上側折返し650ロック・カバー付10
146,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056307LEG25MGB-50W-RB25上側折返し650ロック・カバー付15
167,970
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056316LEG25MGB-50W-RC25上側折返し650ロック・カバー付20
180,680
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056325LEG25MGB-100C25上側折返し6100カバー付無し
103,070
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056334LEG25MGB-100C-R125上側折返し6100カバー付1.5
110,280
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056343LEG25MGB-100C-R325上側折返し6100カバー付3
114,570
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056359LEG25MGB-100C-R525上側折返し6100カバー付5
121,770
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056368LEG25MGB-100C-R825上側折返し6100カバー付8
135,910
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056377LEG25MGB-100C-RA25上側折返し6100カバー付10
136,510
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056386LEG25MGB-100C-RB25上側折返し6100カバー付15
154,280
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056395LEG25MGB-100C-RC25上側折返し6100カバー付20
165,440
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056404LEG25MGB-100W25上側折返し6100ロック・カバー付無し
118,420
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056413LEG25MGB-100W-R125上側折返し6100ロック・カバー付1.5
127,660
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056429LEG25MGB-100W-R325上側折返し6100ロック・カバー付3
133,050
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056438LEG25MGB-100W-R525上側折返し6100ロック・カバー付5
141,080
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056447LEG25MGB-100W-R825上側折返し6100ロック・カバー付8
157,360
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056456LEG25MGB-100W-RA25上側折返し6100ロック・カバー付10
158,510
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056465LEG25MGB-100W-RB25上側折返し6100ロック・カバー付15
179,690
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056474LEG25MGB-100W-RC25上側折返し6100ロック・カバー付20
192,390
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056483LEG25MDGB-30C25ストレート630カバー付無し
87,560
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77056499LEG25MDGB-30C-R125ストレート630カバー付1.5
94,770
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする