曜日別特売

成形パルプ製使い捨て 便器サポーター

成形パルプ製使い捨て 便器サポーター - APEX PULP

使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。
高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。
生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。
使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。

用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。容量(mL)2000材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)適合温度(℃)-3~約35耐水性約4時間質量(g/個)95対応マセレーター耐荷重(kg)約100種類サポーター内容量1箱(25個)
注意
※本品単体ではご使用いただけません。 別売り便器(J2464)をセットしてご使用ください。
※使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。
※直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77125878J2463
8,500
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする