成形パルプ製 使い捨て尿器専用 女性用アダプター
使い捨てタイプで洗浄不要、従来の洗浄・消毒して繰り返し使用するプラスチックタイプのように、洗い残しの心配が無く、感染リスクも抑制、医療従事者の業務低減に効果を発揮。
高い耐水性能(約4時間以上)を有し、軽量で扱いやすく使用後はマセレーター装置で汚物と共に粉砕、排水処理が可能です。
生分解性と堆肥化可能なリサイクル材を主原料としています。
使用済み材ではなく、段ボール製造の端材など、通常ではれば廃棄されてしまう材料を使用したサスティナビリティの面でもオススメの商品です。
用途病院や老人ホーム、介護施設、ご自宅での介護や看病としての用途以外にも、災害時など洗浄が難しい環境での使用にも適しています。
タイプ女性用
材質成形パルプ(生分解性と堆肥化可能なリサイクル原料)
適合温度(℃)-3~約35
耐水性約4時間
質量(g/個)3.6
対応マセレーター
種類女性用
内容量1箱(100個)
注意
※本品単体ではご使用いただけません。別売りの男性用尿器(J2462)にセットしてご使用ください。※使い捨てタイプの商品となります、洗って再度のご使用はできません。
※直射日光が当たらない乾燥した清潔な環境で保管してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |