熱可塑性手首サポーター

熱可塑性手首サポーター - TSM熱可塑性手首サポーター - TSM熱可塑性手首サポーター - TSM

熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。
ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。
肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。
安心高品質、台湾の専門メーカー製。
自身の手首にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。

用途手首サポーターとして。ブラック材質ポリエステル適合部位手首内容量1枚
注意
※本製品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではございません。
※本来の使用目的以外に使用したり、製品の改造等は絶対にしないでください。
※睡眠時には絶対に使用しないでください。
全6種類を絞り込む
サイズ
左右区別
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
左右区別
手首周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77125905TW001-SS左用15~18
3,920
3,918
4,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125914TW001-MM左用16~20
3,920
3,918
4,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125923TW001-LL左用19~23
3,920
3,918
4,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125939TW002-SS右用15~18
3,920
3,918
4,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125948TW002-MM右用16~20
3,920
3,918
4,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
77125957TW002-LL右用19~23
3,920
3,918
4,310(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[Lite SUPPORT 楽塑] 熱可塑性手首サポーター ご使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする