曜日別特売
TW002-L 熱可塑性手首サポーター TSM 77125957

 

TW002-L 熱可塑性手首サポーター TSM 77125957
TW002-L 熱可塑性手首サポーター TSM 77125957
TW002-L 熱可塑性手首サポーター TSM 77125957

熱可塑性手首サポーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
左右区別右用
サイズL
内容量1枚注文コード77125957品番TW002-L
参考基準価格(税別)¥3,920販売価格(税込)¥4,310
販売価格(税別)
¥3,918

熱可塑素材で作られており、約80度以上に加熱すると軟化し、室温に戻ると再硬化します。
ドライヤーやスチームアイロンでサポータを加熱することで、熱可塑素材が軟化します。軟化したサポーターを装着し、ご自身の身体に合わせて固定し、約5~10分常温冷却することでしっかりと成型され専用サポーターが完成します。
肌あたりの優しい素材で長時間使用時も快適性持続。
安心高品質、台湾の専門メーカー製。
自身の手首にピッタリフィットさせ、しっかりサポート。

用途
手首サポーターとして。
サイズ
L
左右区別
右用
手首周り(cm)
19~23
材質
ポリエステル
色
ブラック
適合部位
手首
アズワン品番
65-1844-75
注意
※本製品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではございません。
※本来の使用目的以外に使用したり、製品の改造等は絶対にしないでください。
※睡眠時には絶対に使用しないでください。

商品説明動画

[Lite SUPPORT 楽塑] 熱可塑性手首サポーター ご使用方法

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手首・足首用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする