TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
TACエコライン用しめTAC
材質
FRPP
ボルト
SUSボルト
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法h(mm)
ボルト寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77124688
92311-038
38
85
58
66
M8×50
オープン
取扱い終了
返品不可
77124697
92311-050
50
104
63
81
M8×50
オープン
取扱い終了
返品不可
77124706
92311-065
65
120
77
94
M8×60
オープン
取扱い終了
返品不可
77124715
92311-075
75
135
88
108
M8×70
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
しめTAC(その1)製品紹介 210304
参考になった
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
参考になった
アース線出しの方法 210409
参考になった