92311-038 TACエコライン用しめTAC TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124688

TACエコライン用しめTAC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77124688 品番92311-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質FRPP 呼び径(Φmm)38 ボルトSUSボルト 寸法t(mm)85 寸法w(mm)58 寸法h(mm)66 ボルト寸法M8×50

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする