曜日別特売

しめTAC用IDFヘルール付ニップルF

しめTAC用IDFヘルール付ニップルF - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
材質SUS316内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
寸法
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7712481992380-02525(ヘルール)1S、(使用クランプ)IDF:1S、ISO:25A50.522.025.343.56636
オープン
取扱い終了
返品不可
7712482892380-03838(ヘルール)1.5S、(使用クランプ)IDF:1.5S、ISO:32A50.533.137.843.57444
オープン
取扱い終了
返品不可
7712483792380-05050(ヘルール)2S、(使用クランプ)IDF:2S、ISO:38A64.045.550.556.58150
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする