92380-038 しめTAC用IDFヘルール付ニップルF TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 77124828

しめTAC用IDFヘルール付ニップルF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77124828 品番92380-038
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質SUS316 呼び径(Φmm)38 寸法(ヘルール)1.5S、(使用クランプ)IDF:1.5S、ISO:32A 寸法d(Φmm)50.5 寸法d1(Φmm)33.1 寸法d2(Φmm)37.8 寸法d3(Φmm)43.5 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)44

商品説明動画

しめTAC(その1)製品紹介 210304
しめTAC(その2)専用金具と対応ホース 210304
アース線出しの方法 210409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする