カーオール(CARALL) 黒樹脂パーツハードコーティング コーティング剤 【2134】

カーオール(CARALL) 黒樹脂パーツハードコーティング コーティング剤 【2134】 - 晴香堂(旧:オカモト産業)

速乾仕上げで黒ツヤ復活
乾燥時間は約5分!大容量100ml
UV吸収材と光安定剤HALS配合
紫外線から黒樹脂パーツを長期間保護します!
高耐水シリコーンレジンによる耐水被膜を形成
白化した黒樹脂パーツの黒ツヤがよみがえります!

用途車用コーティング剤特性つや出し分類車用コーティング剤付属品マイクロファイバークロス危険物の類別非危険物内容量1個(100mL)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください
※ご使用前はパッケージの注意事項を必ずご確認ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
771235432134
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする