曜日別特売

NANOLUBRICANT(R) 2020

NANOLUBRICANT(R) 2020 - ORAPI

含有する固体潤滑剤が1ミクロン以下のナノクラスを実現した次世代オイルのスプレーです。
低温から高温まで、低速から高速まであらゆる環境下で高性能を発揮します。
金属への定着性に優れ、長期潤滑を実現。
#32相当の低粘度ながら極圧グリースクラスの極圧性を発揮する為、摩耗を大幅に改善します。

用途チェーン/ケーブル類/ギア/ベアリング/スライドパーツ/高温箇所/減速機濃いカーキ容量(mL)400(ガス込650)使用温度範囲(℃)-30~300粘度ISO #32相当試験データ四球試験:680kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性内容量1本(400mL)
注意
※表記はガスを含まない容量です。ガス込みは650mlとなります。
※固体潤滑剤を含むので良く振ってご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7714108642020A4
7,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする