蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。
熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。
高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。

用途車のエアコンに。 セット内容1箱(4缶入) 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf、R-134a コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR134a/R1234yf兼用 成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 容量(mL)250 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(250cc×4缶)
注意
※使用方法は回収機の取扱説明書を参考にしてください。
※他のオイルと混ぜて使用しないでください。
※本製品が、使用するコンプレッサーに適合するか確認の上、ご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77140894 LL-400-PAG250F
43,200
38,980
42,878 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする