曜日別特売

リゲッタカヌー タイガース メンズ

リゲッタカヌー タイガース メンズ - リゲッタリゲッタカヌー タイガース メンズ - リゲッタ

阪神タイガースをイメージしたカラーリングに虎のマークが印象的!

材質合成皮革/底:合成底(ポリウレタン)靴タイプサンダル性別メンズ内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77170626HT10028.5~29タイガース-
オープン
6,346
6,981(税込)
5日以内出荷
返品不可
77170599HT10024~25タイガース-
オープン
取扱い終了
返品不可
77170608HT10025.5~26.5ホワイトタイガース
オープン
取扱い終了
返品不可
77170617HT10027~28タイガース-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする