リムの怪物

リムの怪物 - 三京ダイヤモンド工業リムの怪物 - 三京ダイヤモンド工業リムの怪物 - 三京ダイヤモンド工業リムの怪物 - 三京ダイヤモンド工業

リムタイプの化け物!!怪物級の切れ味!!
スリット(切り込み)の少ないリムタイプ
セグメントタイプと比べ振動が少なく、心地いい切断感触
切断スピードと仕上がりを両立したダイヤモンドカッター
凸凹溝チップ
側面抵抗を減らした切断スピード重視設計
最適な基板厚で、切れ味低下による逃げ(横ブレ)を抑制

用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリート、御影石、ブロックの切断チップ高さ(mm)8.0内容量1枚
注意
※ストレートチップは被削材との接触面積が多く側面抵抗が大きいため、スピード低下しやすい
※凸凹溝チップは被削材との側面抵抗が少なく切断スピードUP!
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
内径(Φmm)
付属リング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77171509RW-KB41052.020.015
9,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
77171518RW-KB51252.022.020
13,800
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
77171527RW-KB61502.022.020
16,800
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
77171536RW-KB71802.225.420/22
21,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする