三京ダイヤモンド工業
タイルスラッガー
薄くて仕上がり超キレイ!
刃厚0.9mm!
切り口が薄く、細粒ダイヤ使用でキレイな仕上がり
薄刃なのにしっかり感プラス
段付きスタビライザー
用途
磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
0.9
チップ高さ(mm)
5.0
内径(Φmm)
20.0
付属リング(mm)
15
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77171545
RS-L4
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった