ROUND ONI
デニムツナギ
フラップ・衿下部分の切替えデザインがおしゃれなCASUALにも着こなせる綿100%デニム素材ツナギ
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
ネイビー
種別
長袖つなぎ
混率(%)
綿100
袖丈
長袖
特性
脇にウエスト調節アジャスター付き、フロントコイルファスナー、すべてドット釦仕様
内容量
1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77171807
DN-600
S
160
46
56
112
96
72
¥
15,800
取扱い終了
77171816
DN-600
M
165
48
58
116
100
74
¥
15,800
取扱い終了
77171825
DN-600
L
170
50
60
120
104
76
¥
15,800
取扱い終了
77171834
DN-600
LL
175
52
62
124
108
78
¥
15,800
取扱い終了
77171843
DN-600
3L
180
54
64
128
112
80
¥
15,800
取扱い終了
77171859
DN-600
4L
185
56
66
132
116
82
¥
16,300
取扱い終了
77171868
DN-600
5L
190
58
68
136
120
84
¥
17,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください