曜日別特売

長袖メカニックスーツ

長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI長袖メカニックスーツ - ROUND ONI

優れた機能性と反射パイピングで安全性を向上した、バイカラーデザインが映えるヨーロピアンテイストの長袖メカニックスーツ。

用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業種別長袖つなぎ機能消臭・防臭混率(%)ポリエステル65、綿35、ニット部分ナイロン100袖丈長袖特性腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩・両腕に反射パイピング、内衿には消臭テープ付き生地厚(mm)0.43目付(g/m2)246内容量1着
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
着丈(cm)
袖丈(cm)
胸囲(cm)
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77173155RS-360レッドS16046561127872
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173164RS-360レッドM16548581168274
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173173RS-360レッドL17050601208676
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173189RS-360レッドLL17552621249078
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173198RS-360レッド3L18054641289480
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173207RS-360レッド4L18556661329882
20,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173216RS-360レッド5L190586813610284
21,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173225RS-360レッドBL170516012411076
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173234RS-360レッドBLL175536213012078
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173243RS-360レッドB3L180556414013080
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173259RS-360レッドB4L185576615014082
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173268RS-360ブルーS16046561127872
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173277RS-360ブルーM16548581168274
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173286RS-360ブルーL17050601208676
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173295RS-360ブルーLL17552621249078
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173304RS-360ブルー3L18054641289480
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173313RS-360ブルー4L18556661329882
20,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173329RS-360ブルー5L190586813610284
21,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173338RS-360ブルーBL170516012411076
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173347RS-360ブルーBLL175536213012078
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173356RS-360ブルーB3L180556414013080
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173365RS-360ブルーB4L185576615014082
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173374RS-360ライトグレーS16046561127872
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173383RS-360ライトグレーM16548581168274
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173399RS-360ライトグレーL17050601208676
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173408RS-360ライトグレーLL17552621249078
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173417RS-360ライトグレー3L18054641289480
19,600
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173426RS-360ライトグレー4L18556661329882
20,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173435RS-360ライトグレー5L190586813610284
21,100
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
77173444RS-360ライトグレーBL170516012411076
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173453RS-360ライトグレーBLL175536213012078
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173469RS-360ライトグレーB3L180556414013080
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
77173478RS-360ライトグレーB4L185576615014082
21,600
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする