ROUND ONI
長袖メカニックスーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
レッド
レッド
ブルー
ライトグレー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
BLL
B3L
B4L
全33種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77173207
品番
RS-360
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
優れた機能性と反射パイピングで安全性を向上した、バイカラーデザインが映えるヨーロピアンテイストの長袖メカニックスーツ。
用途
自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業
色
レッド
サイズ
4L
適応身長(cm)
185
着丈(cm)
56
袖丈(cm)
66
胸囲(cm)
132
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
82
種別
長袖つなぎ
混率(%)
ポリエステル65、綿35、ニット部分ナイロン100
機能
消臭・防臭
目付(g/m
2
)
246
生地厚(mm)
0.43
特性
腰部分はツッパリ防止の「腰伸びシャーリング」、背中のツッパリをなくす「背中アクションプリーツ機能」、両胸ファスナー付ポケット、両肩・両腕に反射パイピング、内衿には消臭テープ付き
袖丈
長袖
注意
※商品写真と実物の色は多少異なっている場合がございます。※タンブラー乾燥は避けてください。※ファスナーは完全に閉めて洗濯して下さい。