10cmセパレート2ウェイスピーカー

10cmセパレート2ウェイスピーカー - Pioneer(パイオニア)

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。
純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。

スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター瞬間最大入力(W)100定格入力(W)20再生周波数帯域(Hz)42~58000音圧レベル(dB)出力:89インピーダンス(Ω)4質量(kg/個)ウーファー:0.44、トゥイーター:0.049付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188939TS-F1040S-2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする