曜日別特売

10cmコアキシャル2ウェイスピーカー

10cmコアキシャル2ウェイスピーカー - Pioneer(パイオニア)

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。

スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター瞬間最大入力(W)100定格入力(W)20再生周波数帯域(Hz)44~58000音圧レベル(dB)出力:88インピーダンス(Ω)4質量(kg/個)0.468付属品ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188966TS-F1040-2
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする