曜日別特売

30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】

30cm×2 パワードサブウーファー【密閉型】【ダブルドライバー】 - Pioneer(パイオニア)

高効率の「CLASS Dアンプ」を搭載し、アンプ、スピーカーユニット、エンクロージャーを最適化することで、圧倒的な音量とクラスを超えたパワフルな重低音を再生します。
30cmのウーファーユニットを2基搭載したダブルドライバーの低域再生能力を活かしきるため、ボックス機構とバスレフポートを最適化。
ボックス内の最適な位置に補強材を配置することで、不要なボックス共振をサブウーファー帯域外へシフトし、ユニット本来の低音再生を可能にする堅牢なスピーカーボックスを開発。
さらに、設置するだけで床面からの反射により出力音圧レベルを最大6dB向上させることを可能にしたポート配置で、パワフルでありながらも、伸びのある上質な重低音再生を楽しめます。
低音ブースト回路を搭載し、音圧レベルと周波数特性を調整することが可能。お気に入りの楽曲を自分好みに調整して楽しむことができます。
リモコンを付属しているので、運転席に座ったまま実際に音を確かめながら、手軽に低音のレベルを調整することができます。

スピーカー30cm×2 バスレフ型サブウーファー(アンプ内蔵)瞬間最大入力(W)3000定格入力(W)1000瞬間出力(W)最大1200再生周波数帯域(Hz)20~2.9k音圧レベル(dB)出力:118最大消費電流(A)50コード長さ(m)電源コード(+):5、電源コード(-):1.5、システムリモートコード:5、スピーカーコード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2質量(kg)23.7(付属品を含む)仕様ローパスフィルター:50-200Hz(-12dB/oct)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77189036TS-WX1220AH
60,000
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする