曜日別特売

ハクゾウオメガマスクプラス

ハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカルハクゾウオメガマスクプラス - ハクゾウメディカル
(2件のレビュー)

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅢ」適合のサージカルマスクです。
ノーズフィッターとマスクの両サイドの加工で、顔のラインにジャストフィットします。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムを採用しています。(平ゴム部分はラテックスフリーです。)
優しい肌触りで快適なつけ心地です。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。

形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエステル、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅢ、規格適合番号:M32111041内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
771811353901421ホワイトレギュラー90×175
オープン
629
692(税込)
当日出荷
771811443901423ブルーレギュラー90×175
オープン
629
692(税込)
当日出荷
771811533901425ピンク小さめ80×155
オープン
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77181135
2024-04-25
用途: 医療現場で使用
医療・福祉・介護関連業

以前から病院で支給されていましたが、移動に伴い地震で準備することになりました。いろいろな製品を使用してみましたが、使用感を比較すると、厚み、着用感、上部のワイヤーと全てが一番です。医療現場ではまだまだマスクは必須なので、これからもこちらで継続購入予定です。

対象商品 : 77181135
2022-11-04
用途: 日常生活と仕事で使用中
サービス業

つけ心地も良く、耳も痛くなりにくい為ずっと使ってます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする