曜日別特売

ハクゾウサージカルマスクLF

ハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカルハクゾウサージカルマスクLF - ハクゾウメディカル

日本産業規格「JIS T 9001医療用マスク クラスⅡ」適合のサージカルマスクです。
耳への負担を少なくするソフト平ゴムと優しい肌触りで快適なつけ心地です。
平ゴム部分はラテックスフリーです。
樹脂製ノーズフィッターを使用しているため、非金属であり、MRI室等でご使用いただけます。
専用ホルダー(別売)に入れることが可能です。

形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ構造3層サイズレギュラー材質本体・フィルタ部:ポリプロピレン/耳ひも部:ポリエチレンテレフタレート、ポリウレタン/ノーズフィッター部:ポリエチレン規格日本産業規格:JIS T 9001、医療用マスク:クラスⅡ、規格適合番号:M22112011寸法(縦×横)(mm)95×175内容量1箱(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
771811693087530ホワイト
オープン
739
813(税込)
当日出荷
771811783087531ブルー
オープン
739
813(税込)
当日出荷
771811873087532ピンク
オープン
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする